Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Gehör- und Augenschutz benutzen, Folie, Durchm.: 20,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild, Gehör- und Augenschutz benutzen, Folie, Durchm.: 20,0 cm
Gebotsschild, Gehör- und Augenschutz benutzen, Folie, Durchm.: 20,0 cm
Gebotsschild, Gehör- und Augenschutz benutzen, Folie, Durchm.: 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A7907
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7907
EAN/GTIN:
     4044589401359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild Gehör- und Augenschutz benutzen
Gehör- und Augenschutz benutzen

Kombischild: Gehör- und Augenschutz benutzen


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Gehör- und Augenschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Nutzen:
1
Material:
PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild, Gehör- und Augenschutz benutzen, Durchm.: 20, 0 cm, wolk
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A7907
ab € 3,59*
Ähnlich
Wolk
21.A7905
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.