Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Cat6a 10G RJ45-Feldstecker, geschirmt und werkzeuglos, Für schnelle, einfache und hochwertige Feldkonfektion, STP, für Litzen- und Massivdraht, vergoldete Kontakte, M...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     7532-790796
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     790796
EAN/GTIN:
     0766623790796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Modularstecker
RJ-45 Stecker

Feldkonfektionierbarer Cat6a STP RJ45-Modularstecker für einfachen, schnellen und werkzeuglosen Einsatz



Der Cat6a 10G RJ45-Feldstecker von Intellinet ist konzipiert für zeitsparende Konfektion von hochwertigen Netzwerkkabeln, selbst während Außeneinsätzen an Geräten wie Sicherheitskameras, Industrieelektronik und vielem mehr. Ganz ohne Spezialwerkzeug kann das Kabel innerhalb von wenigen Minuten konfektioniert werden. Der Stecker ist sowohl für Litzendraht als auch für Massivdraht geeignet für anspruchsvolle Anwendungen bis zu 10GBase-T und PoE bis zu IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE. Für maximale Signalintegrität umfasst die Ausstattung vergoldete Kontakte und 360° STP-Schirmung.



Merkmale:
  • Für einfache, zeitsparende und werkzeugfreie Feldkonfektion von hochwertigen Netzwerkkabeln
  • Cat6a STP 360° geschirmter RJ45-Stecker für 10G und PoE-Anwendungen bis zu IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
  • 50 µin vergoldete Kontakte
  • Geeignet für Massivdraht mit AWG 26/1 bis 23/1 und Litzendraht mit AWG 27/7 bis 23/7
  • Flexible Zugentlastung
  • Entspricht ANSI/TIA-568-D, ISO/IEC 11801 und IEC 60603-7-51
  • Standard 8P8C-Design, kompatibel mit allen RJ45-Netzwerkanschlüssen
  • Entspricht T568A und T568B inkl. Farbkodierung
  • Für Rundkabel geeignet
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Metall
Länge:
41 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
18 mm
Gewicht:
0,02 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS, FCC, ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51, Cat5 (ANSI/TIA/EIA-568-D), Cat5e (TIA/EIA-568-D), Cat6 (ANSI/TIA-568-D), Cat6a (ANSI/TIA-568-D)
Lieferumfang:
Cat6a 10G RJ45-Feldstecker, geschirmt und werkzeuglos, Kurzanleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
10 Tage
35
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,91*
€ 4,46*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,84*
€ 8,45*
3 Tage
16
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,83*
€ 8,47*
5 Tage
36
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,31*
€ 13,27*
7 Tage
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,59*
€ 16,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
790741
ab € 3,78*
Sonstiges
Intellinet
771887
ab € 7,23*
Sonstiges
Intellinet
791199
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.