Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet CAT6a 10G RJ45-Feldstecker STP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet CAT6a 10G RJ45-Feldstecker STP
Intellinet CAT6a 10G RJ45-Feldstecker STP
Artikel-Nr.:
     7405B-999416963
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     790796
EAN/GTIN:
     0766623790796
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Modularstecker
RJ-45 Stecker

Intellinet CAT6a 10G RJ45-Feldstecker STP

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet Modular Plug Cat6a 10G Shielded Toolless RJ45 Modular Field Termination Plug, For Easy and Quick High-quality Cable Assembly in the Field, STP, for Solid & Stranded Wire, Gold-plated Contacts, Metal Housing - Netzwerkanschluss Typ: Netzwerkanschluss - CAT 6a - IEEE 802.3bt Technologie: STP-Kabel Verdrahtungsschema: T568A/B Leistungsmerkmale: Ohne Tools, abgeschirmte Anschlüsse, Phosphor-Bronze-Verbindungen, Gehäuse in Zinkdruckguss, PoE-fähig, PoE++-kompatibel, UPoE bereit, 4PPoE Ready Anschluss: RJ-45 - männlich

Intellinet CAT6a 10G RJ45–Feldstecker STP

Produktbeschreibung:

Der Cat6a 10G RJ45–Feldstecker von Intellinet Network Solutions ist konzipiert für zeitsparende Konfektion von hochwertigen Netzwerkkabeln, selbst während Außeneinsätzen an Geräten wie Sicherheitskameras, Industrieelektronik und vielem mehr. Ganz ohne Spezialwerkzeug kann das Kabel innerhalb von wenigen Minuten konfektioniert werden. Der Stecker ist sowohl für Litzendraht als auch für Massivdraht geeignet für anspruchsvolle Anwendungen bis zu 10 GBase–T und PoE bis zu IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE. Für maximale Signalintegrität umfasst die Ausstattung vergoldete Kontakte und 360° STP–Schirmung.

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkanschluss – CAT 6a – IEEE 802.3bt
Technologie
STP–Kabel
Verdrahtungsschema
T568A/B
Paare pro Kabel
8 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Ohne Tools, abgeschirmte Anschlüsse, Phosphor–Bronze–Verbindungen, Gehäuse in Zinkdruckguss, PoE–fähig, PoE++–kompatibel, UPoE bereit, 4PPoE Ready
Breite
1,5 cm
Tiefe
4,1 cm
Höhe
1,8 cm
Gewicht
20 g
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, ISO/IEC 11801, IEC 60603–7–51 – bis zu 500 MHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, intellinet rj45 modularstecker, litze, modularstecker rj45, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,89*
€ 8,54*
3 Tage
16
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,91*
€ 8,56*
Lager 7405
36
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,39*
€ 13,42*
7 Tage
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,83*
€ 15,43*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,23*
€ 17,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
790741
ab € 6,62*
Sonstiges
Intellinet
771887
ab € 7,21*
Sonstiges
Intellinet
791199
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.