Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Cat8.1 40G Keystone-Modul, geschirmt und werkzeuglos, Für einfachen und schnellen Einsatz mit Rastclip, ideal für Datacenter, STP, für Litzen- und Massivdraht, vergol...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     7532-771887
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     771887
EAN/GTIN:
     0766623771887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Modularbuchsen
modularbuchsen rj45

Geschirmter Cat8.1 STP 40G Keystone Jack für einfachen, schnellen und werkzeuglosen Einsatz im Rechenzentrum



Dieses Keystone-Modul von Intellinet ist konzipiert für zeitsparenden, nahtlosen Einsatz, vor allem bei Top of Rack-Installationen (ToR) und Middle of Row-Installationen (MoR) in Datacentern. Ohne spezielles Werkzeug lässt es sich per Rastclip in Patchpanel, Wanddose oder Anschlussgehäuse verbauen.



Zukunftssichere High-End-Verbindung



Diese Keystone-Buchse ist sowohl für Litzendraht als auch für Massivdraht geeignet für anspruchsvollste Anwendungen bis zu 25GBase-T und 40GBase-T sowie PoE bis zu IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE. Für maximale Signalintegrität umfasst die Ausstattung vergoldete Kontakte und 360° STP-Schirmung.



Merkmale:
  • Für einfachen, zeitsparenden und werkzeugfreien Einsatz in unbestückten Patchpanels, Wanddosen oder Anschlussgehäusen
  • Cat8.1 STP 360° geschirmtes RJ45-Premiummodul für 25G / 40G und PoE-Anwendungen bis zu IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
  • Zukunftssichere High-End-Verbindung, ideal für ToR- und MoR-Verkabelung in Rechenzentren
  • 50 µin vergoldete Kontakte
  • Geeignet für Massivdraht mit AWG 26/1 bis 23/1 und Litzendraht mit AWG 27/7 bis 23/7
  • Für Installationsstrecken mit Permanent Link bis zu 24 m und Channel Link bis zu 30 m
  • Entspricht ISO/IEC 11801 und IEC 60603-7-51
  • Standard 8P8C-Design, kompatibel mit allen RJ45-Netzwerkanschlüssen
  • Entspricht T568A und T568B inkl. Farbkodierung
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Metall
Länge:
30,1 mm
Breite:
16,2 mm
Höhe:
22,9 mm
Gewicht:
0,02 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS, FCC, ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51
Lieferumfang:
Cat8.1 40G Keystone-Modul, geschirmt und werkzeuglos, Kurzanleitung
Weitere Suchbegriffe: litze
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
9 Tage
16
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,23*
€ 10,46*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,48*
€ 13,52*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,50*
€ 13,54*
4 Tage
15
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,88*
€ 18,28*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,16*
€ 22,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
790741
ab € 3,78*
Sonstiges
Intellinet
790796
ab € 2,91*
Sonstiges
Intellinet
791199
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.