Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan HDMI auf DVI-Kabel, HDMI-Stecker auf DVI-D 24+1 Stecker, Dual Link, 1,8 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-372503
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     372503
EAN/GTIN:
     0766623372503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Flach-Beutel

Vergoldete Kontakte und hochwertige Fertigung für hohe Bandbreite sowie modernste Verbindung zwischen HDMI-Quellen und DVI-D (Dual Link)-Bildschirmen. Durch diese Kabellösung in einem einzelnen Kabel werden die Verbindungskosten verringert und Kabelsalat gehört der Vergangenheit an, bei gleichzeitig schneller und einfacher Installation.



Merkmale:
  • HDMI 19-pol. Stecker auf DVI-D 24+1 Stecker. vergoldete Kontakte
  • Verbindet HDMI- und DVI-D-Ausgabegeräte und Displays
  • Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen
  • Unterstützt HD-Videoformate bis 1080p@60Hz
  • Kompatibel mit DVI-I und DVI-D-Schnittstellen
  • Vergossene PVC-Tülle
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1,8 m
Breite:
0,038 m
Höhe:
0,015 m
Gewicht:
0,11 kg
Standards und Zertifikate:
Entspricht oder übertrifft aktuelle HDMI- und DVI-D-Standards, Kompatibel zu DVI-D Dual Link-Geräten, UL, ISO, RU, CE
Lieferumfang:
HDMI auf DVI-Kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manhattan
371131
ab € 5,51*
Zubehör
Manhattan
301152
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.