Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Stromkabel, Kaltgeräteverlängerung, C14-Stecker auf C13-Buchse, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-77338
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     301152
EAN/GTIN:
     0766623301152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung


Merkmale:
  • C14-Stecker auf C13-Buchse
  • Zur Verlängerung eines Kaltgeräteanschlusskabels - für die Stromversorgung von Monitoren, PCs und mehr
  • Vergossene Stecker mit Zugentlastung
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1,8 m
Breite:
0,068 m
Höhe:
0,068 m
Gewicht:
0,17 kg
Lieferumfang:
Stromkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,03*
€ 3,19*
pro Stück
€ 10,00*
ab € 2,94*
€ 4,48*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 4,68*
3 Tage
24
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,43*
€ 7,92*
9 Tage
32
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,60*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manhattan
162005
ab € 12,63*
Zubehör
Manhattan
372503
ab € 4,33*
Zubehör
Manhattan
371131
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.