Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Hi-Speed USB-B Anschlusskabel, USB 2.0, Typ A-Stecker - Typ B-Stecker, 480 Mbit/s, 3 m, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-340458
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     340458
EAN/GTIN:
     0766623340458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
USB A Stecker
USB A Steckverbinder

Das Manhattan Hi-Speed USB-B Anschlusskabel verbindet schnell und einfach USB Peripherie und Accessoires mit einem PC oder Notebook. Es eignet sich ideal für die Nutzung mit externen Ausgabegeräten, Hubs und anderen Plug&Play Produkten. Mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s in Verwendung mit einem Windows oder Mac System sorgt das Manhattan Hi-Speed USB B Anschlusskabel für eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung. Vergoldete Kontakte samt vergossener PVC Tülle und Zugentlastung sorgen für eine stabile Verbindung, maximale Leitfähigkeit und minimalen Datenverlust bei verringerten EMI-Interferenzen.



Merkmale:
  • USB Typ A Stecker - USB Typ B Stecker
  • Zum Anschlus eines USB Gerätes an einen USB Hub oder Computer
  • Bis zu 480 Mbps
  • Hi-Speed USB 2.0 für ultra-schnelle, verlustfreie Datenübertragungsraten
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Länge:
3 m
Breite:
0,015 m
Höhe:
0,014 m
Gewicht:
0,072 kg
Standards und Zertifikate:
UL 2725, USB 2.0
Lieferumfang:
Hi-Speed USB 2.0 Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manhattan
345408
ab € 1,95*
Zubehör
Manhattan
333405
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.