Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Hi-Speed USB B Anschlusskabel, USB 2.0, Typ A Stecker - Typ B Stecker, 480 Mbps, 5 m, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-345408
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     345408
EAN/GTIN:
     0766623345408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
USB Anschlusskabel
USB Kabel


Merkmale:
  • USB 2.0 Standard-A auf Standard-B-Stecker
  • Zum Anschluss eines USB-2.0-Geräts an einen USB-Hub oder Computer
  • Unterstützt Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s
  • Hi-Speed USB 2.0 für ultra-schnelle, verlustfreie Datenübertragungsraten
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Länge:
6 m
Breite:
0,015 m
Höhe:
0,014 m
Gewicht:
0,109 kg
Standards und Zertifikate:
UL 2725, USB 1.1
Lieferumfang:
Hi-Speed USB 2.0 Kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manhattan
333405
ab € 1,22*
Zubehör
Manhattan
340458
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.