Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan SVGA Monitorkabel, HD15 Stecker auf HD15 Stecker, 30 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-337342
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     337342
EAN/GTIN:
     0766623337342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Zuverlässige Verbindungen für beste Signalqualität
MANHATTAN SVGA Kabel verbinden ganz einfach Bildschirm und PC oder Notebook. Ideal für die Nutzung mit Videosplittern, KVM-Switchen und allen Bildschirmen, Computern und Geräten mit HD15-Anschlüssen. MANHATTAN SVGA Kabel wurden aus hochwertigstem Material gefertigt, für zuverlässige Datenübertragungen von Videoanwendungen. Folien- und Geflechtsschirm, vergossene Kontakte mit Zugentlastung, Mini-Koax (RGB) und die Adernpaar-Konstruktion sorgen für schnelle, zuverlässige Übertragungen, höchste Leitfähigkeit sowie kristallklare Bilder ohne Interferenzen oder Verzerrungen, auch über große Entfernungen hinweg.

Merkmale:
  • HD15 Stecker auf HD15 Stecker
  • Verbindet eine SVGA-Quelle mit einem SVGA-Bildschirm
  • Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und einwandfreier Bildübertragung
  • Vergossener PVC-Stecker mit Zugentlastung
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
30 m
Gewicht:
2,42 kg
Standards und Zertifikate:
UL 2919
Lieferumfang:
SVGA Monitorkabel
Weitere Suchbegriffe: VGA Monitorkabel, svga kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manhattan
311731
ab € 4,49*
Zubehör
Manhattan
313629
ab € 10,22*
Zubehör
Manhattan
335607
ab € 13,23*
Zubehör
Manhattan
311748
ab € 2,90*
Zubehör
Manhattan
312721
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.