Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan SVGA Monitorkabel, HD15 Stecker auf HD15 Stecker, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-311731
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     311731
EAN/GTIN:
     0766623311731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
SVGA-Kabel
VGA Kabel


Merkmale:
  • HD15 Stecker - HD15 Stecker
  • Verbindet einen HD15 Ausgang (SVGA) mit einem HD15 Gerät (z.B. SVGA Umschalter)
  • Voll geschirmt
  • 10 Jahre Garantie
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Länge:
1,8 m
Breite:
0,034 m
Höhe:
0,015 m
Gewicht:
0,165 kg
Standards und Zertifikate:
UL 2919
Lieferumfang:
SVGA Monitorkabel mit Ferritkern
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manhattan
337342
ab € 17,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.