Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB auf Seriell-Konverter, Zum Anschluss von zwei seriellen Geräten an einen USB-Port, Prolific PL-2303-Chipsatz, 0,45 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-174947
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     174947
EAN/GTIN:
     0766623174947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter

Serielle Geräte einfach an den USB-Port anschließen



Moderne PCs sind selten mit seriellen Ports ausgestattet, wodurch die Nutzung von älteren Peripherie- und Kommunikationsgeräten erschwert wird. Der Manhattan USB auf Seriell Konverter erweitert einen USB-Port um einen seriellen RS232-Anschluss für Maschinen, Etikettendrucker, Teleskope, Modems, Barcodescanner und mehr.



Qualitätsfertigung und einfache Installation



Vergoldete Kontakte und robuste Bauart sorgen für zuverlässige Verbindung zwischen PC und seriellen Peripheriegeräten. Windows-, Linux- und Mac-Kompatibilität mit Plug&Play-Installation und Hot-Swap-Fähigkeit machen die Installation schnell und einfach.



Merkmale:
  • Erweitert einen USB-Port um zwei serielle/RS232-/COM/DB9-Ports
  • Der hochkompatible Prolific PL-2303-Chipsatz ist die ideale Lösung für viele Betriebssysteme und Plattformen
  • Zum einfachen Anschluss von seriellen Modems, Digitalkameras, Etikettendruckern, Barcodescannern, Teleskopen, Maschinen u.v.m.
  • Installation als Standard-COM-/RS232-Ports zum Anschluss von älteren und neuen Seriellgeräten
  • Die Konfiguration der Chipsätze PL-2303 und FTDI FT232RL finden Sie auch auf ManhattanProducts.com
  • Windows-kompatibel, Plug&Play, Hot-Swap-fähig
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Länge:
450 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
0,07 kg
Standards und Zertifikate:
, CE, FCC, USB 1.0, USB 1.1, RoHS, WEEE
Lieferumfang:
Dual Seriell auf USB-Konverter, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
USBAC36
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.