Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB Centronics Adapter
>
Artikel
Microconnect USBAC36 Paralleles Kabel Blau 1,8 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-3263761
Hersteller:
MicroConnect
Herst.-Nr.:
USBAC36
EAN/GTIN:
5705965857441
Suchbegriffe:
USB Centronics Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Cen36
Kabellänge
1.8 m
Linker Steckverbinder Geschlechtertyp
Male
Rechter Steckverbinder Geschlechtertyp
Male
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
197 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
92 g
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Parallele Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 7,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIGITUS USB - Serieller Adapter
ASSMANN Electronic
DA-70155-1
€ 9,54*
Zubehör
DIGITUS USB 2.0 Serieller Adapter
ASSMANN Electronic
DA-70156
€ 12,13*
Zubehör
Manhattan Full-Speed USB auf DB25 Parallel-Druckerkonverter, USB-A-Stecker auf DB25-Buchse, 1,8 m, silber
Manhattan
336581
€ 20,03*
Zubehör
Manhattan USB auf Seriell-Konverter, Zum Anschluss eines seriellen Geräts an einen USB-Port, Prolific PL-2303-Chipsatz, 0,45 m, Blister-Verpackung
Manhattan
205146
€ 10,37*
Zubehör
Manhattan USB auf Seriell-Konverter, Zum Anschluss eines seriellen Geräts an einen USB-Port, Prolific PL-2303-Chipsatz, 0,45 m, Polybag-Verpackung
Manhattan
205153
€ 10,37*
Zubehör
Manhattan USB auf Seriell-Konverter, Zum Anschluss von zwei seriellen Geräten an einen USB-Port, Prolific PL-2303-Chipsatz, 0,45 m
Manhattan
174947
€ 20,98*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.