Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-C 4-in-1 Audio/Video-Konverter, USB 3.2 Typ C-Stecker auf HDMI-/DisplayPort-/VGA-/DVI-Buchse, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-152600
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152600
EAN/GTIN:
     0766623152600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
DVI Kabel auf Displayport

Das Anschlusstalent für alle vier gängigen Audio-/Videoschnittstellen



Moderne Notebooks wie das neueste MacBook sind hauchdünn - dieses ultrakompakte Format wird aber durch notorische Port-Knappheit erkauft. Mit dem Manhattan USB-C 4-in-1 Audio/Video-Konverter gleichen Sie den Anschlussnotstand wieder aus. Er erweitert einen USB Typ C-Port um alle vier gängigen Audio-/Videoschnittstellen: HDMI, DisplayPort, VGA und DVI. Bei der Verwendung von HDMI oder DisplayPort profitieren Sie zudem von 4K-/UHD-Grafik und gleichzeitiger Audioübertragung. Das alles ist verpackt in einem robusten, kompakten Gehäuse, ideal für unterwegs oder zur platzsparenden Platzierung auf dem Schreibtisch.



Merkmale:
  • 4-in-1-Adapter konvertiert USB auf ein HDMI-, DisplayPort-, VGA- oder DVI-Audio/Video-Signal
  • Liefert 4K-/UHD-Bilder auf einem Monitor, Beamer oder anderem Display mit HDMI-Anschluss
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 3840x2160 (4K/UHD) bei 30 Hz mit HDMI, 4K/UHD@60Hz mit DisplayPort oder 1920x1080@60 Hz mit VGA oder DVI
  • Konform mit DisplayPort 1.2 Alternate Mode (DP Altmode)
  • Plug & Play, benötigt kein externes Netzteil
  • Kompatibel mit USB Typ C, DP Alt Mode und Power Power Delivery 2.0 auf unterstützten PCs, Notebooks und Tablets inklusive Apple MacBook, Chromebook Pixel und mehr
  • Unterstützt Audioausgabe bei HDMI- oder DP-Verbindung; kein Audio über VGA oder DVI
  • Kompatibel mit DVI-I und DVI-D-Schnittstellen
  • Kompaktes, mobiles Design; ideal für unterwegs und für jedes Display geeignet
  • Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
  • Vergossene PVC-Steckerummantelung mit Zugentlastung
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
250 mm
Breite:
96 mm
Höhe:
51 mm
Gewicht:
0,05 kg
Standards und Zertifikate:
USB 3.2, HDMI, HDCP 1.4, CE, FCC, RoHS, WEEE
Lieferumfang:
USB-C 4-in-1 Audio/Video-Konverter, Anleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
353373
ab € 6,26*
Sonstiges
Manhattan
151771
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.