Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungsventile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-883-G1/4-160-A-MS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     883-G1/4-160-A-MS
EAN/GTIN:
     4045525900172
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
Hydraulik Entlüftungsventil
Pneumatik Entlüftungsventil
Entlüftungsventile GN 883 entlüften nach Überschreiten des in der Tabelle angegebenen Öffnungsdruckes einen Behälter und schützen dadurch vor unzulässig hohem Behälterinnendruck. Außerdem zeichnen sie sich durch ihre besonders kompakten Baumaße aus. Zur Unterscheidung verschiedener Öffnungsdrücke dient eine Kennzeichnung (Form A) bzw. ein Farbring (Form B) in gelb (20 - 80 mbar) bzw. grün (160 - 240 mbar). Das einfache Funktionsprinzip (Druckfeder / Kugel) gewährleistet einen dauerhaften und störungsfreien Einsatz des einseitig wirkendenden Ventils. Die Einbaulage ist senkrecht nach oben. Montagehinweis: Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmuttern GN 7430 verwenden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
MS - Messing
Zollgewinde d1:
G 1/4
Öffnungsdruck:
160
Form:
A - niedrige Bauform
max.:
240
d2:
20
d3:
12.5
e1:
19.5
e2:
18.5
l1:
6.5
l2:
6
l3:
7.5
l4:
7.5
l5:
16.5
sw Form A:
17
Form B:
17
ca. Luft- durchlass Form A:
1.2
l/min. Form B:
1.8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.015 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
774-57-G3/4-350-A
ab € 18,16*
Ähnlich
Otto Ganter
764-47-G1/4-F
ab € 9,07*
Ähnlich
Otto Ganter
774.1-70-G11/4-RT
ab € 14,25*
Ähnlich
Otto Ganter
775-G3/4-350
ab € 35,07*
Ähnlich
Otto Ganter
7603-CU-8-11,5-A
ab € 0,0915*
Ähnlich
Otto Ganter
552.1-31-G1/4-10
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.