Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belüftungsdeckel mit Filter und Doppelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-764-47-G1/4-F
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     764-47-G1/4-F
EAN/GTIN:
     4045525567214
Suchbegriffe:
Belüftungsdeckel
belüftungsdeckel g1
Funktion und Einsatzkriterien von Belüftungsdeckeln GN 764 mit Doppelventil (Form FD) sind in der Funktionsbeschreibung erklärt. Bei Ausführung mit Bajonett und Einfüllsieb gehören die sechs Schlitzschrauben M5 x 10 zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
47
Gewinde d2:
G 1/4
Form:
F - mit Filter
Werkstoff:
ST - Stahl
d3:
7
d4:
52
d5:
40
d6:
27
l1:
10
l2:
5
l3:
51
l4:
35
l5 ≈:
13
l6:
66
sw:
17
Bildvariante:
G - Gewinde
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.057 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
774-57-G3/4-350-A
ab € 18,23*
Ähnlich
Otto Ganter
663-70-G3/4-A-2
ab € 6,92*
Ähnlich
Otto Ganter
774.1-70-G11/4-RT
ab € 14,23*
Ähnlich
Otto Ganter
775-G3/4-350
ab € 34,92*
Ähnlich
Otto Ganter
7490-ST-G1/8-A
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.