Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belüftungsdeckel, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-774.1-70-G11/4-RT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     774.1-70-G11/4-RT
EAN/GTIN:
     4045525462960
Suchbegriffe:
Belüftungsdeckel
belüftungsdeckel g1
Belüftungsdeckel GN 774.1 verhindern die Entstehung von Unterdruck in Flüssigkeitsbehältern. Sie werden eingesetzt, wenn ein Behälter schnell entleert werden soll. Die elastische Membrane sorgt für ausreichende Luftzufuhr. Ansonsten verhindert der Anpressdruck der Membrane das Austreten von Flüssigkeit z. B. während des Transportes. Wird der Behälter auf den Kopf gestellt, so sorgt der zusätzliche Anpressdruck durch die Flüssigkeit selbst für eine Abdichtung.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
70
Gewinde d2:
G 1 1/4
Farbe:
RT - rot, RAL 3000
Werkstoff:
PP - Kunststoff
d3:
33
d4:
68.5
l1:
17
l2:
59
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.080 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
774-57-G3/4-350-A
ab € 18,14*
Ähnlich
Otto Ganter
764-47-G1/4-F
ab € 9,10*
Ähnlich
Otto Ganter
663-70-G3/4-A-2
ab € 6,94*
Ähnlich
Otto Ganter
775-G3/4-350
ab € 34,93*
Ähnlich
Otto Ganter
664.1-G11/4
ab € 23,31*
Ähnlich
Otto Ganter
664-G11/4-94
ab € 10,34*
Ähnlich
Otto Ganter
7490-ST-G1/8-A
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.