Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belüftungsdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-774-57-G3/4-350-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     774-57-G3/4-350-A
EAN/GTIN:
     4045525567054
Suchbegriffe:
Belüftungsdeckel
belüftungsdeckel g1
Funktion und Einsatzkriterien von Belüftungsdeckeln GN 774 mit Doppelventil sind in der Funktionsbeschreibung erklärt. Belüftungsdeckel können entweder mit Gewinde oder Bajonett (BA) befestigt, sowie mit einem Einfüllsieb GN 664 oder GN 664.1 kombiniert werden. Die Bajonett-Ausführung kann mittels der Kette gegen Verlieren gesichert werden. MAX-MIN-Markierungsstriche können auf den Flächen des Ölmessstabes leicht angebracht werden (siehe GN 109).
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
57
Gewinde d2:
G 3/4
Öffnungsdruck:
350
Form:
A - ohne Ölmessstab
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d3:
35
d4:
16
d5:
56
l1:
13
l2:
6
l3:
48
Farbe:
OR - orange, RAL 2004
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.067 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
764-47-G1/4-F
ab € 9,08*
Ähnlich
Otto Ganter
663-70-G3/4-A-2
ab € 6,92*
Ähnlich
Otto Ganter
774.1-70-G11/4-RT
ab € 14,23*
Ähnlich
Otto Ganter
775-G3/4-350
ab € 34,92*
Ähnlich
Otto Ganter
664.1-G11/4
ab € 23,30*
Ähnlich
Otto Ganter
664-G11/4-94
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.