Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link VIGI 5MP Vollfarb-Dome-Netzwerkkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link VIGI 5MP Vollfarb-Dome-Netzwerkkamera
TP-Link VIGI 5MP Vollfarb-Dome-Netzwerkkamera
Artikel-Nr.:
     C1363-VIGI C250(4MM)
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI C250(4MM)
EAN/GTIN:
     4895252503067
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Beeindruckendes visuelles Erlebnis rund um die Uhr
5 MP Super-High-Definition

Überwachen Sie rund um die Uhr klare und farbenfrohe Details, selbst in stockfinsterer Nacht. Die VIGI-Vollfarbkamera bietet eine maximale Auflösung von 5 MP und sorgt mit ihrem lichtstarken Objektiv, dem hochempfindlichen Sensor und den angeschlossenen Zusatzleuchten für eine farbenfrohe Überwachung.

SmartVid–Intelligente Videoverbesserung
Die professionellen Technologien von VIGI verarbeiten Videos, um deren Qualität erheblich zu verbessern, was für Ihre Überwachung von entscheidender Bedeutung ist, einschließlich WDR, 3D DNR, Smart IR und Nachtsicht.

Mensch & Fahrzeugklassifizierung
Integrierte KI-Chips unterstützen fortschrittliche Algorithmen zur Unterscheidung von Menschen und Fahrzeugen von anderen Objekten. Sie können Alarmregeln flexibel an Ihre Überwachungsanforderungen anpassen und genauere Ereignisbenachrichtigungen erhalten.

Umfassende KI-Erkennung mit Unterstützung voreingestellter Regeln
Durch die Festlegung der Erkennungsregeln im Voraus können KI-gestützte Kameras von VIGI verschiedene ungewöhnliche Ereignisse genau erfassen. Dadurch werden Fehlalarme erheblich reduziert und Ihre spezifischen Überwachungsanforderungen in verschiedenen Szenarien abgedeckt.

Menschen & Fahrzeuganalyse
Finden Sie mithilfe einer Reihe von Attributen schnell interessante Personen und Fahrzeuge.

Personenanalyse
Filtern Sie interessante Personen nach verschiedenen Attributen wie Geschlecht, Haarlänge und Kleidung, um die Sucheffizienz zu verbessern.

Fahrzeuganalyse
Identifizieren und suchen Sie nach Fahrzeugen, die Sie interessieren, basierend auf Fahrzeugfarbe und -typ, um in kurzer Zeit auf bedeutungsvolle Ereignisse abzuzielen.

Keine stille Überwachung mehr
Eingebautes Mikrofon

Die VIGI-Kamera verfügt über ein eingebautes Mikrofon, um alles aufzuzeichnen, was in einem Umkreis von 15 Fuß um die Kamera geschieht. Dadurch erhalten Sie eine detailliertere Überwachung für mehr Sicherheit.

IK10 Vandalensicher & IP67 wasserdicht
Mit dem vandalensicheren, robusten Gehäuse und dem wasserdichten Design ist diese VIGI-Domekamera robust gebaut, um Vandalismus und rauen Umgebungen mit Regen und Staub standzuhalten und für ständige Sicherheit überall und jederzeit zu sorgen.

Intelligente Videokodierung durch H.265+
Komprimiert die Videogröße ohne Einbußen bei der Videoqualität, entlastet das Netzwerk und spart Speicherplatz.

Flexibler Speicher
Für jede Methode steht lokaler Speicher sowie integrierter Speicher mit einem SD-Kartensteckplatz (bis zu 256 GB) zur Verfügung.

PoE/12 V DC
Zwei Stromversorgungsmöglichkeiten bieten Ihnen nicht nur mehr Komfort, sondern machen auch die Verkabelung bemerkenswert einfach.

Flexible Installation
Verlegen Sie das Kabel Ihrer Kamera ganz einfach in einer abgehängten Decke oder vermeiden Sie Bohren, indem Sie es durch den seitlichen Ausgang der Kamera führen.

Fernverwaltung
Übernehmen Sie jederzeit und überall die volle Kontrolle über Ihre Sicherheit in der VIGI-App oder im VIGI-Client.

Ein System. Volle Sicherheit.
Führen Sie Ihr Unternehmen beruhigt.

Das professionelle Überwachungssystem VIGI von TP-Link dient dem Schutz des Unternehmens, an dessen Aufbau Sie hart gearbeitet haben. wann immer wo immer. Unsere herausragenden Funktionen, zuverlässigen Qualitätsgarantien und die vereinfachte Installation sorgen gemeinsam dafür, dass Ihr Unternehmen sicher und zuverlässig bleibt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
1
Samplerate:
8 kHz
Rauschverhältnis (SNR):
52 dB
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Sprachcodec:
G.711
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Reset-Knopf:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.5 W
Stromverbrauch (max.):
7 W
Sensor-Typ:
CMOS
Anzahl der Sensoren:
1
Größe des Bildsensors:
1/2.7 "
Vollbildverfahren:
Ja
Anzahl der Linsen:
1
Abstandsfeststellung:
80 m
Abstandsbeobachtung:
33 m
Abstandserkennung:
16 m
Maximale Blendenzahl:
1,6
Abstandsermittlung:
8 m
Feste Brennweite:
4 mm
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
30 m
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs:
1
Infrarot-Wellenlänge:
850 nm
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre (Panoramakamera):
4
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
256 GB
Betriebstemperatur:
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe:
85.7 mm
Durchmesser:
115 mm
Gewicht:
280 g
Maximale Auflösung:
2880 x 1620 Pixel
Megapixel insgesamt:
5 MP
Unterstützte Videoformate:
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 2880 x 1620
Unterstützte Video-Modi:
1080p, 720p, 2560p, 2880p
Videoaufnahme:
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Videostreaming:
Ja
Geräuschunterdrückung:
Ja
Bitratenkontrolle:
Variable Bitrate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit:
256 Kbps - 6 Mbps
Gegenlichtkompensation:
Ja
Highlight-Kompensation (HLC):
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung:
Ja
Smart-IR:
Ja
Verpackungsbreite:
153 mm
Verpackungstiefe:
193 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Paketgewicht:
470 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Mindestbeleuchtung:
0.005 Lux
Blickwinkel (FOV):
107 °
Betrachtungswinkel (horizontal):
90 °
Betrachtungswinkel (vertikal):
48 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
107 °
Neigungswinkelbereich:
0 - 85 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Kamera Verschlusszeit:
1/3 - 1/10000 s
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Produktfarbe:
Weiß, Schwarz
Formfaktor:
Dome
Gehäusematerial:
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
IK-Kodex:
IK10
Wetterfestigkeit:
Ja
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung:
Innen & Außen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR):
Ja
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter:
Ja
Eingebautes Licht:
Ja
Dynamischer Bereich:
120 dB
Zertifizierung:
CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 59,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.