| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-11055 Herst.-Nr.: 593-11055 EAN/GTIN: 5397063053643 |
| |
|
| | |
| Dell Tonerkassette Schwarz mit Standardkapazität - 8.000 Seiten für 3335dn Die schwarze Toner mit Standardkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 3335dn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 8.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Bei unserem umweltfreundlichen Programm zur Rücknahme von Patronen liegt jeder Verpackung ein bereits frankierter Paketaufkleber bei. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Tonerkapazitäten auf Grundlage einer Bedruckung der Testseiten von 5 % Deckung gemäß dem Testverfahren nach ISO/IEC 19752. Die Kapazitäten können je nach Nutzung und Umgebung variieren. Weitere Informationen: | | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Druckfarbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1 | Patronenmerkmale: | Dell Toner Management System | Kapazität: | Bis zu 8000 Seiten bei 5% Deckung | Kompatibilität: | Dell Multifunction Monochrome Laser Printer 3335dn |
Kompatible Geräte: | | Dell: | 3333 dn; 3335 dn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, lasertoner dell schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Tinte |
| | |
| |