| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-10331 Herst.-Nr.: 593-10331 EAN/GTIN: 5391519384855 |
| |
|
| | |
| Dell Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität - 20.000 Seiten für 5330dn Die schwarz Tonerkassette mit hoher Kapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 5330dn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 20.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Tonerkapazitäten auf Grundlage einer Bedruckung der Testseiten von 5 % Deckung gemäß dem Testverfahren nach ISO/IEC 19752. Die Kapazitäten können je nach Nutzung und Umgebung variieren. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Druckfarbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Patronenleistung: | High Capacity | Patronenmerkmale: | Dell Toner Management System | Kapazität: | Bis zu 20.000 Seiten | Kompatibilität: | Multifunction Laser Printer 5330dn; Workgroup Laser Printer 5330dn |
Kompatible Geräte: | | Dell: | 5330 dn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, dell toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Tinte |
| | |
| |