Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Tonerkassette Cyan mit Standardkapazität - 8.000 Seiten für 5110cn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Tonerkassette Cyan mit Standardkapazität - 8.000 Seiten für 5110cn
Dell Tonerkassette Cyan mit Standardkapazität - 8.000 Seiten für 5110cn
Artikel-Nr.:
     C1272-593-10118
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10118
EAN/GTIN:
     5391519383803
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Dell Tonerkassette Cyan mit Standardkapazität - 8.000 Seiten für 5110cn

Die Cyan Toner mit Standardkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 5110cn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 8.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.
Tonerkapazitäten auf Grundlage einer Bedruckung der Testseiten von 5 % Deckung gemäß dem Testverfahren nach ISO/IEC 19798. Die Kapazitäten können je nach Nutzung und Umgebung variieren.

Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Druckfarbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 8000 Seiten
Kompatibilität:
Dell Color Laser Printer 5110cn

Kompatible Geräte:
Dell:
5110 cn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,09*
€ 384,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,01*
€ 371,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,37*
€ 345,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,01*
€ 340,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,03*
€ 321,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2001/KIT
ab € 371,70*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,30*
Ähnlich
Dell
593-10919
ab € 101,22*
Ähnlich
Dell
593-10920
ab € 100,94*
Ähnlich
Dell
593-10922
ab € 104,34*
Ähnlich
Dell
593-10924
ab € 230,96*
Ähnlich
Dell
593-10923
ab € 314,89*
Ähnlich
Dell
593-10124
ab € 270,50*
Ähnlich
Dell
595-10011
ab € 285,15*
Ähnlich
Dell
593-10925
ab € 174,21*
Ähnlich
Dell
593-10331
ab € 156,15*
Ähnlich
Dell
593-11055
ab € 214,70*
Ähnlich
Dell
593-10929
ab € 115,24*
Ähnlich
Dell
595-10010
ab € 210,33*
Ähnlich
Dell
595-10008
ab € 246,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.