| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-10962 Herst.-Nr.: 593-10962 EAN/GTIN: 5391519381380 |
| |
|
| | |
| Dell - 1130 / 1130n / 1133 / 1135n - Schwarz - Tonerkassette mit Standardkapazität - 1.500 Seiten Die schwarz Tonerkassette mit Standardkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 1130 / 1130n / 1133 / 1135n von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 1.500 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tonerkassette mit Standardkapazität | Drucktechnologie: | Laser | Druckfarbe: | Schwarz | Druckvolumen: | Bis zu 1500 Seiten | Kompatibilität: | Dell 1130 Laserdrucker, Dell 1130n Laserdrucker, Dell 1133 Laserdrucker, Dell 1135n Laserdrucker |
Kompatible Geräte: | | Dell: | 1130; 1130 n; 1133; 1135 n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, lasertoner dell schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Tinte |
| | |
| |