| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-10327 Herst.-Nr.: 593-10327 EAN/GTIN: 5391519383971 |
| |
|
| | |
| Dell - 2135cn - Magenta - Tonerkassette mit Standardkapazität - 1.000 Seiten Die magenta Tonerkassette mit Standardkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 2135cn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 1.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System,™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tonerkassette mit Standardkapazität | Drucktechnologie: | Laser | Druckfarbe: | Magenta | Druckvolumen: | Bis zu 1000 Seiten | Kompatibilität: | Dell 2130cn Farge Laserskriver, Dell 2135cn Multifunction Laserskriver |
Kompatible Geräte: | | Dell: | 2130 cn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, dell toner magenta, lasertoner, lasertoner magenta, Tinte |
| | |
| |