| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-BBLH Herst.-Nr.: 593-BBLH EAN/GTIN: 5397063623068 |
| |
|
| | |
| Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität für Dell-Farbdrucker E310/E514/E515 (2600 Seiten) Die schwarz Tonerkassette mit hoher kapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker E310/E514/E515 von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 2600 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System,™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tonerkassette mit hoher Kapazität | Drucktechnologie: | Laser | Druckfarbe: | Schwarz | Druckvolumen: | Bis zu 2600 Seiten | Kompatibilität: | Dell E310dw Mono laser Printer, Dell E514dw Mono Multifunction Laser Printer, Dell E515dw/dn Mono multifunction Laser Printer |
Kompatible Geräte: | | Dell: | E 310 dw; E 510 Series; E 514 dw; E 515 dn; E 515 dw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner dell schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Tinte |
| | |
| |