Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - 2130cn - Cyan - Tonerkassette mit Hoherkapazität - 2.500 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell - 2130cn - Cyan - Tonerkassette mit Hoherkapazität - 2.500 Seiten
Dell - 2130cn - Cyan - Tonerkassette mit Hoherkapazität - 2.500 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1272-593-10313
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10313
EAN/GTIN:
     5391519383957
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Dell - 2130cn - Cyan - Tonerkassette mit Hoherkapazität - 2.500 Seiten

Die Cyan Tonerkassette mit Hoherkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 2130cn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 2.500 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.

Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tonerkassette mit hoher Kapazität
Drucktechnologie:
Laser
Druckfarbe:
Cyan
Druckvolumen:
Bis zu 2500 Seiten
Kompatibilität:
Color Laser Printer 2130cn; Multifunction Color Laser Printer 2135cn

Kompatible Geräte:
Dell:
2130 cn; 2135 cn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
593-BBLN
ab € 153,75*
Zubehör
Dell
593-BBLZ
ab € 62,65*
Zubehör
Dell
593-BBLH
ab € 65,89*
Zubehör
Dell
593-BBLV
ab € 117,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.