| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-BBLZ Herst.-Nr.: 593-BBLZ EAN/GTIN: 5397063622894 |
| |
|
| | |
| Dell Tonerkassette Magenta mit standardkapazität für Dell Multifunktions-Farbdrucker – E525w(1400 Seiten) Die Cyan Tonerkassette mit kapazität von Dell™ kann nur mit dem Colour Multifunktionsdrucker E525w von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 1400 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System,™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tonerkassette mit Standardkapazität | Drucktechnologie: | Laser | Druckfarbe: | Magenta | Druckvolumen: | Bis zu 2002 Seiten | Kompatibilität: | Dell E525w Colour Multifunction Laser Printer |
Kompatible Geräte: | | Dell: | E 525 w |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, dell toner magenta, lasertoner, lasertoner magenta, Tinte |
| | |
| |