Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS MB16AH Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS MB16AH Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Grau
ASUS MB16AH Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Grau
ASUS MB16AH Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Grau
ASUS MB16AH Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Grau
ASUS MB16AH Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Grau
ASUS MB16AH Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Grau
ASUS MB16AH Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Grau
ASUS MB16AH Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Grau
ASUS MB16AH Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM04T0-B02170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM04T0-B02170
EAN/GTIN:
     4718017705301
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
400636
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, Micro-HDMI, USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
359.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
227.6 mm
Gewicht (mit Ständer):
730 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
1 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
10 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
10 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
700:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
262000 Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
220 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,53*
€ 276,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,88*
€ 262,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,25*
€ 240,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 52,76*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,83*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,35*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550D3BLACK
ab € 62,04*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DDBLACK
ab € 40,11*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK
ab € 108,38*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25BLACK
ab € 10,34*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W830BLACK
ab € 27,16*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK
ab € 171,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.