Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombizange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Kombizange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Kombizange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Kombizange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Kombizange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Kombizange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Kombizange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Kombizange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-545605
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     545605
EAN/GTIN:
     4005887524904
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
160 mm. Aus hochwertigem Spezialwerkzeugstahl in Sondergüte, daher mit überragender Schneidleistung und Haltbarkeit auch bei harter Dauerbeanspruchung. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht.
Weitere Informationen:
Länge:
160
Kopflänge:
35
Kopfbreite:
23
Kopfdicke:
10,0
Spitzenhöhe:
6,0
Draht 48 HRc:
1,8
ca. 59 HRc:
1,5
Mehradriges Kabel:
10 mm | 16 mm²
Gewicht:
163 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, vbw kombizange, kombinationszange, Kombizange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
546010
ab € 18,09*
Ähnlich
VBW
545610
ab € 10,65*
Ähnlich
VBW
545615
ab € 12,28*
Ähnlich
VBW
545305
ab € 17,84*
Ähnlich
VBW
545310
ab € 16,91*
Ähnlich
VBW
545315
ab € 19,64*
Ähnlich
VBW
545105
ab € 15,00*
Ähnlich
VBW
545110
ab € 16,03*
Ähnlich
VBW
545115
ab € 22,75*
Ähnlich
VBW
596205
ab € 17,36*
Ähnlich
VBW
596305
ab € 22,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.