Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerkopf komplett mit Schraube und Exzenterschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87480133
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887007278
Suchbegriffe:
Ersatzmesserkopf für Bolzenschneide...
Ersatzmesserpaar für Bolzenschneide...
Ersatzschneidkopf für Bolzenschneid...
Messerkopf für Bolzenschneider

  • für Gitterrost- und Flachmaterial-Schneider Nr. 480
  • aus Spezialstahl

Inhalt 7-teilig:

1 x Messerkopf

3 x Exzenterschrauben

3 x Muttern

Weitere Informationen:
Maschenweite:
30 x 30 mm
Trennleistung 20 HRc:
4 x 40 mm²
Gewicht (g):
3188 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,23*
€ 196,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 66,95*
Ähnlich
VBW
ab € 97,27*
Ähnlich
VBW
ab € 115,40*
Ähnlich
VBW
ab € 89,61*
Ähnlich
VBW
ab € 136,93*
Ähnlich
VBW
494015
ab € 97,57*
Ähnlich
VBW
ab € 165,87*
Ähnlich
VBW
ab € 63,13*
Ähnlich
VBW
ab € 94,08*
Ähnlich
VBW
ab € 60,04*
Ähnlich
VBW
ab € 56,10*
Ähnlich
VBW
ab € 13,79*
Ähnlich
VBW
437100
ab € 25,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.