Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel HDMI 19pol Stecker an DVI-D 24+1 Stecker, 24K vergoldete Stecker und Kupferkontakte,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel HDMI 19pol Stecker an DVI-D 24+1 Stecker, 24K vergoldete Stecker und Kupferkontakte,
Anschlusskabel HDMI 19pol Stecker an DVI-D 24+1 Stecker, 24K vergoldete Stecker und Kupferkontakte,
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-M0008
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-M0008
EAN/GTIN:
     4014619722754
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Das HDMI®-Kabel von Good Connections garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 1920 x 1080 Pixel (Full HD) dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau inklusive 3-facher Kabelschirmung und 24K vergoldeten Steckern mit Kupferkontakten. Es eignet sich somit ideal um ein Bildsignal in Full HD Qualität verlustfrei von einem LCD Flachbildschirm an einen digitalen Projektor zu übertragen.

Kabelaufbau :
- 3-fach geschirmt (Gesamtschirm: Geflecht/-Folie, Folien Paarschirmung)
- Kabelmaterial aus 99,9% OFC (sauerstofffreiem Kupfer)
- Kabeldurchmesser: AWG30 6,0 mm
- vergoldete 24K vergossene HDMI 19-Pin Stecker Typ A und DVI-D 24+1 Stecker
- mit Kupferkontakten (99,9% OFC)

Farbe: Schwarz
Länge: 1 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.