Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm gelb Aufdruck C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm gelb Aufdruck C
Artikel-Nr.:
     C1197-531-07937
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     531-07937
EAN/GTIN:
     5022660046421
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • Ovale Kennzeichnungstüllen passend für AT1, AT2 oder AT3 (je nach Größe)
  • Ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten, dafür Befestigung mit Kabelbindern
  • Auch geeignet für die direkte Aufbringung auf Kabeln und Leitungen vor der Montage
  • Verfügbar in der Farbe Gelb sowie in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes

Z.B. im Nah- und Fernverkehr (Busse und Bahnen), Maschinen- und Schaltschrankbau, Starkstromanlagenbau, für Trassenführungen und Kabelschächte.Lieferbar sind die Ovalgrip Kennzeichnungstüllen im internationalen Widerstandsfarbcode mit Aufdruck 0-9 und gelb mit Aufdrucken 0-9, A-Z, +, -, /, Punkt, Erdungssymbol.Ovalgrip werden lose im Beutel oder aneinanderhängend auf einer Spule geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
1.8 mm | 6.0 mm
Länge:
4.5 mm
Breite:
11.50 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
aufschieben
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, knickschutztülle hellermann, zackband, knickschutztülle gelb, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, Beutel, Bezeichnungstülle, Bezeichnungstüllen, Fernverkehr, gerader Schnitt, Hellermann, HellermannTyton, Kabelschächteaufschiebbare Kabelmarkierung, Kennzeichnungspfeile, Kennzeichnungsschilder, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, Nahverkehr, ovale Kennzeichnungstüllen, PVC-Kabelkennzeichnungstüllen, Rolle, Starkstromanlagenbau, Trassenführungen, Tyton
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,04106*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04106*
€ 0,04886
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-00125
ab € 17,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.