Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck 8
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck 8
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck 8
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck 8
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck 8
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck 8
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck 8
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck 8
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck 8
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck 8
Artikel-Nr.:
     3517B-95852146
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     515-03684
EAN/GTIN:
     5022660145896
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • Leichtes Aufschieben der Kennzeichnungstüllen auf Kabel und Leitungen Für die Kennzeichnung vor der Montage
  • Verdrehsichere Aneinanderreihung der Zeichenkombinationen durch die Schnittnase
  • Verfügbar in den Farben Gelb sowie in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes
  • Flexibles Material zur sicheren Kennzeichnung
  • Montagedorne (TJC) zur einfacheren Applikation verfügbar

Z.B. im Maschinen- und Schaltschrankbau, Starkstromanlagenbau, für Trassenführungen und Kabelschächte.Lieferbar ist Helagrip im internationalen Widerstandsfarbcode mit Aufdruck 0-9 und in gelb mit Aufdrucken 0-9, A-Z, +, -, /, Punkt, . Außerdem sind sie auf Anfrage individuell oder mehrstellig bedruckt und ohne Aufdruck lieferbar. Bei kleinen Leitungen empfiehlt sich die Verwendung des Aufziehdorns AD oder des Montagedornes TJC.Helagrip werden lose im Beutel oder aneinanderhängend auf einer Spule geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
4.0 mm | 9.0 mm
Länge:
5.0 mm
Breite:
6.8 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
aufschieben
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer 8 pa, zackband, knickschutztülle hellermann, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, Bezeichnungstülle, Bezeichnungstüllen, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, PVC-Kabelkennzeichnungstüllen, Rolle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
250
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,04184*
€ 0,04184*
20 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0419*
€ 0,0419*
19 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,04427*
€ 0,04427*
19 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0462*
€ 0,0462*
25 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,047*
€ 0,047*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,04184*
€ 0,04979
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 10,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-00149
ab € 42,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.