Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-teiliger Befestigungsbinder mit Lamellenfuß, schwerlastanwendung, PA66HS, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-teiliger Befestigungsbinder mit Lamellenfuß, schwerlastanwendung, PA66HS, schwarz
2-teiliger Befestigungsbinder mit Lamellenfuß, schwerlastanwendung, PA66HS, schwarz
2-teiliger Befestigungsbinder mit Lamellenfuß, schwerlastanwendung, PA66HS, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-156-01484
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-01484
EAN/GTIN:
     4031026519036
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...
  • 2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert
  • Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden
  • Einfache Montage, werkzeugfrei
  • Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller
  • Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil
  • Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde

Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo rationelles Arbeiten verbunden mit hohen Haltekräften gefordert ist. Sie sind z. B. im Schaltschrank- und Fahrzeugbau einsetzbar.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200.0 mm
Max. Bündeldurchmesser:
45.0 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Befestigungsbinder mit Lamellernfuss, Befestigungsbinder mit Lamellernfuß, Bündelung geringer Querschnitte, Bündelung kleine Durchmesser, drehbar, Fahrzeugbau, für kleinste Durchmesser geeignet, geringe Durchmesser, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Lamellenfuß, Lamellenfuss, Sacklochbohrung, Schaltschrank, small diameter, Steckfuß, Steckfuss, Straps, Tannenbaum, Tannenbaumfuss, Tannenbaumfuß, Tyton, verschiebbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.195,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,73415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.441,91*
€ 2.905,8729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.405,28*
€ 2.862,2832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.293,17*
€ 2.728,8723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.235,87*
€ 2.660,6853
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.195,40*
€ 2.612,526
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,98*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 864,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 839,89*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.