Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-teiliger Befestigungsbinder, 148x3,6 mm, Parallelführung seitlich zur Kante, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-teiliger Befestigungsbinder, 148x3,6 mm, Parallelführung seitlich zur Kante, schwarz
2-teiliger Befestigungsbinder, 148x3,6 mm, Parallelführung seitlich zur Kante, schwarz
2-teiliger Befestigungsbinder, 148x3,6 mm, Parallelführung seitlich zur Kante, schwarz
2-teiliger Befestigungsbinder, 148x3,6 mm, Parallelführung seitlich zur Kante, schwarz
2-teiliger Befestigungsbinder, 148x3,6 mm, Parallelführung seitlich zur Kante, schwarz
2-teiliger Befestigungsbinder, 148x3,6 mm, Parallelführung seitlich zur Kante, schwarz
2-teiliger Befestigungsbinder, 148x3,6 mm, Parallelführung seitlich zur Kante, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-156-00003
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00003
EAN/GTIN:
     4031026251790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer
  • 2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert
  • Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden
  • Typ EC9, EC10, EC21 und EC22 für Bündeldurchmesser ab 1 mm
  • Für Kanten von 1-3 mm

Elemente aus der EdgeClip-Serie sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind. Anwendung findet die EdgeClip-Serie zur Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen überwiegend in der Automobil-, Bau- und Elektroindustrie sowie in der Kabelbaumfertigung.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
148 mm
Max. Bündeldurchmesser:
33.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
4.0 mm
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Kantenclip
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, kabelbinder, kabelbinder schwarz, EC5A, EdgeClip, für Blechkanten, für Kunststoffkanten, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Kantenclip, Kantenclips, Kunstoffkanten, Straps
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,399*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,16*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 860,82*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,57*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 232,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.