Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder innenverzahnt, 300.0x4.6mm, natur, 100ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder innenverzahnt, 300.0x4.6mm, natur, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 300.0x4.6mm, natur, 100ST
Artikel-Nr.:
     C1197-138-00133
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     138-00133
EAN/GTIN:
     4031026624235
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
  • Innenverzahnung
  • Komplett aus Kunststoff
  • Installation von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug

Geeignet für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
300.0 mm
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton kabelbinder, kabelbinder, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, Straps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,962*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,562*
€ 5,42878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,182*
€ 4,97658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,022*
€ 4,78618
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,812*
€ 4,53628
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,642*
€ 4,33398
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,962*
€ 3,52478
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 865,65*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 840,05*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,92*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.