Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder innenverzahnt, 100x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, natur, 1000ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder innenverzahnt, 100x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, natur, 1000ST
Kabelbinder innenverzahnt, 100x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, natur, 1000ST
Kabelbinder innenverzahnt, 100x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, natur, 1000ST
Kabelbinder innenverzahnt, 100x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, natur, 1000ST
Kabelbinder innenverzahnt, 100x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, natur, 1000ST
Kabelbinder innenverzahnt, 100x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, natur, 1000ST
Artikel-Nr.:
     C1197-114-01879
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     114-01879
EAN/GTIN:
     4031026198453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • Kabelbinder für Betriebstemperaturen von bis zu +150 °C (5000 h) und +195 °C (500 h)
  • Erhältlich in verschiedenen Längen und Breiten
  • Für eine Vielzahl von Bündeldurchmessern geeignet
  • Geringe Rauchentwicklung im Brandfall
  • PA46 ist ein feuchtigkeitsempfindliches Material
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder prozesssicher mit einem Werkzeug

Diese innenverzahnten Kabelbinder sind aus Polyamid 4.6 (PA46) gefertigt. Sie können in Umgebungen mit einer Betriebstemperatur von bis zu +195 °C (für 500 Stunden) verwendet werden und eignen sich daher ideal für den Einsatz in Hochtemperaturanwendungen. PA46 ist ein gängiges Material im Bereich Automobil, Weiße Ware oder dem Schienenfahrzeugbau. Um eine hohe Prozesssicherheit bei der Installation von Kabelbindern zu gewährleisten, wird ein Verarbeitungswerkzeug zum Anziehen und Abschneiden empfohlen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
1.0 mm
Max. Bündeldurchmesser:
22.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 130 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, T18R
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,117*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 870,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,46*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.