Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-111-85871
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-85871
EAN/GTIN:
     4031026208848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...
  • 2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert
  • Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden
  • Einfache Montage, werkzeugfrei
  • Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller
  • Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil
  • Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde

Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo rationelles Arbeiten verbunden mit hohen Haltekräften gefordert ist. Sie sind z. B. im Schaltschrank- und Fahrzeugbau einsetzbar.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
202.0 mm
Banddicke:
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
45.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
4.0 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 125 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinderhalter, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Steckanker, Steckbinder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2886*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3672*
€ 0,43697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3572*
€ 0,42507
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3386*
€ 0,40293
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2886*
€ 0,34343
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 862,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.