Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 387.0x7.6mm, Ø16.0-100.0mm, blau, 100ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 387.0x7.6mm, Ø16.0-100.0mm, blau, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 387.0x7.6mm, Ø16.0-100.0mm, blau, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 387.0x7.6mm, Ø16.0-100.0mm, blau, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 387.0x7.6mm, Ø16.0-100.0mm, blau, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 387.0x7.6mm, Ø16.0-100.0mm, blau, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 387.0x7.6mm, Ø16.0-100.0mm, blau, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 387.0x7.6mm, Ø16.0-100.0mm, blau, 100ST
Artikel-Nr.:
     108EL-8919536
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01668
EAN/GTIN:
     5022660344749
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
  • Hergestellt aus metallhaltigem Polypropylen
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Blaue Farbe für einfache visuelle Erkennung
  • Verringert das Kontaminationsrisiko erheblich
  • Detektierbar über Metall- und Röntgendetektoren (Ergebnis hängt von der jeweiligen Anwendung und Ausrüstung ab)
  • MCTS Kabelbinder haben eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit
  • Kann die Qualitätssicherung innerhalb der Lebensmittelproduktion unterstützen, zum Beispiel im Rahmen von HACCP

MCT Kabelbinder sind besonders geeignet für die Anwendung in der pharmazeutischen und chemischen Industrie sowie in der Lebensmittel- und Tierfutterproduktion. Die Kabelbinder eignen sich zum Verschließen von Transportbehältern, Gebinden und Säcken. Des Weiteren werden die MCT Kabelbinder zur Installation von Kabeln und Leitungen an Produktionsanlagen verwendet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
387.0 mm
Banddicke:
1.8 mm
Max. Bündeldurchmesser:
100.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
16.0 mm
Min. Haltekraft:
380 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 115 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, hellermann kabelbinder detektierbar blau, hellermann softbinder, verschluss binder, ADF, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Detektierbarer Kabelbinder, Detektor, FAD, FDA, FDA-Kabelbinder, HACCP Binder, HACCP-Binder, HACCP-Kabelbinder, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder für Lebensmittelindustrie, Kabelbinder für Tierfutterproduktion, Kabelbinder innenverzahnt, magnetischer Kabelbinder, Metall detektierbar, Spezialkabelbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,5297*
€ 0,6954*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6063*
€ 0,7763*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,6117*
€ 0,7917*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6193*
€ 0,7993*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6409*
€ 0,8309*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6954*
€ 0,82753
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6754*
€ 0,80373
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6597*
€ 0,78504
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5297*
€ 0,63034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-10930
ab € 0,1211*
Zubehör
HellermannTyton
151-24850
ab € 0,2691*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,55*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 625,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 3.004,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.733,58*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 228,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 305,09*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 258,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.