Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Artikel-Nr.:
     262-C731A01
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00136
EAN/GTIN:
     4031026412641
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • Hitzestabilisierte Kabelbinder bis +105 °C in großer Typenauswahl
  • Offener Binderkopf für schnelles und einfaches Einschlaufen
  • Integrierte Vorverriegelungsfunktion
  • Mehr als 25 % Zeitersparnis bei der Anwendung
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)

Q-tie Kabelbinder eignen sich für die Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und/oder Schläuchen. Die innovativen Kabelbinder ermöglichen eine einfache und schnelle Installation. Durch den besonderen offenen Verschlusskopf können die Kabelbinder selbst in schlecht einsehbaren Bereichen problemlos eingeschlauft werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
290.0 mm
Banddicke:
1.5 mm
Max. Bündeldurchmesser:
75.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
3.0 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssystem, Blindinstallation, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder für Blindmontage, Kabelbinder innenverzahnt, Kabelbinder mit Vorverriegelungsfunktion, Kabelbindersystem, Kabelbinder Vorverriegelung, offener Binderkopf, Pre-Locking, qbinder, Q-Binder, QKabelbinder, Q-kabelbinder, q-kabelbinder, qserie, Q Serie, Q-Serie, Qseries, q-series, Q-series, q-strap, q-straps, qtie, Q-tie, QTies, Q-Ties, temporäre Kabelbündelung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1000
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,756*
€ 12,006*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 9,17*
€ 13,86*
1000
pro Paket
€ 6,90*
ab € 12,23*
€ 14,82*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 15,95*
€ 23,00*
7 Tage
20
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,19*
€ 29,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Pakete
€ 12,006*
€ 14,28714
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,756*
€ 11,60964
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,09756* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 1000 Pakete ( entspricht € 12.006,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 870,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,46*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.