Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 105x2,6 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder 105x2,6 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 105x2,6 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 105x2,6 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 105x2,6 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 105x2,6 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 105x2,6 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 105x2,6 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 105x2,6 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 105x2,6 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 105x2,6 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 105x2,6 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 105x2,6 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 105x2,6 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 105x2,6 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 105x2,6 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-109-00059
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00059
EAN/GTIN:
     4031026412139
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
  • UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl
  • Offener Binderkopf für schnelles und einfaches Einschlaufen
  • Integrierte Vorverriegelungsfunktion
  • Mehr als 25 % Zeitersparnis bei der Anwendung
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)

Q-tie Kabelbinder eignen sich für die Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und/oder Schläuchen. Die innovativen Kabelbinder ermöglichen eine einfache und schnelle Installation. Durch den besonderen offenen Verschlusskopf können die Kabelbinder selbst in schlecht einsehbaren Bereichen problemlos eingeschlauft werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2.6 mm
Bandlänge:
105 mm
Banddicke:
1.0 mm
Max. Bündeldurchmesser:
24.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
2.0 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssystem, Blindinstallation, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder für Blindmontage, Kabelbinder innenverzahnt, Kabelbinder mit Vorverriegelungsfunktion, Kabelbindersystem, Kabelbinder Vorverriegelung, offener Binderkopf, Pre-Locking, qbinder, Q-Binder, QKabelbinder, Q-kabelbinder, q-kabelbinder, qserie, Q Serie, Q-Serie, Qseries, q-series, Q-series, q-strap, q-straps, qtie, Q-tie, QTies, Q-Ties, temporäre Kabelbündelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,06907* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 335,56*
€ 399,3164
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 333,44*
€ 396,7936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 326,20*
€ 388,178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 312,96*
€ 372,4224
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 276,28*
€ 328,7732
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,87*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 862,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,76*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,16*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.