Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1283832 Herst.-Nr.: 94449 EAN/GTIN: 10036000944492 |
| | |
|
| | |
| Die chemikalienbeständigen Handschuhe KleenGuard G80 eignen sich für verschiedene Aktivitäten und bieten zuverlässigen Schutz vor einer Vielzahl von chemischen und mechanischen Gefahren. Jeder handspezifische, latexfreie Handschuh mit Rautenprägung an den Fingerspitzen bietet eine verbesserte Nass- und Trockengriffigkeit und ein Flockinnenfutter für einfaches Anziehen und zusätzlichen Komfort bei längerem Tragen. Die Handschuhe bieten Schutz der PSA-Kategorie 3, AQL 0,65 und Abriebfestigkeit der Stufe 4 sowie Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle, Fette, Alkohole, Säuren, Basen und Lösungsmittel. Ideal für den Einsatz in den Bereichen Fertigung, Transport, Bauwesen, Landwirtschaft sowie für Reinigungs- und Hausmeisterarbeiten. Handschuhe in anderen Größen siehe Art.-Nr. 94445, 94446, 94447 und 94448. 5 Beutel x 12 Paar handspezifische, grüne Handschuhe, 11, (120 insgesamt) Weitere Informationen: | | Marke: | KleenGuard | Farbe: | Grün | Höhe: | 18.1 cm | Länge: | 39.1 cm | Breite: | 28.3 cm | Gewicht: | 6.15 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe grün gr.11, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach grün, KleenGuard, Handschuhe, 94449, U9444941, chemikalienbeständige Handschuhe, 33 cm, handspezifische Paare |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 9WV87 | | | | 60 | | pro Paar | € 12,95* | ab € 1,98334* | € 2,53334* | | | | | | | | | | 60 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 2,475* | € 3,17* | | | | | | | | 60 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,96367* | € 3,3525* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 9,95* | ab € 2,47* | € 3,93* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 106,86* | € 131,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar | Mindestbestellmenge: 60 Paar ( entspricht € 152,0004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|