Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KleenGuard G40 Schaumbeschichtete handspezifische Handschuhe 40228 – Schwarz, 10, 5x12 Paare (120 Handschuhe)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     8580-40228
Hersteller:
     Kleenguard
Herst.-Nr.:
     40228
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KleenGuard Handschuhe wurden entwickelt, um die Hände vor mechanischen Gefahren zu schützen und die Arbeit zu erledigen, wenn Sicherheit und Flexibilität entscheidend sind. Jedes handspezifische Paar Handschuhe ist in fünf Größen mit farbcodierten Manschetten erhältlich und die schaumbeschichteten Handflächen bieten hervorragende Trockengriffigkeit. Die nahtlos gestrickte Nylonrückseite bietet Atmungsaktivität und Tragekomfort. Die Handschuhe bieten Schutz der PSA-Kategorie 2 bei anspruchsvollen Aufgaben in mechanischen, Herstellungs- und Konstruktionsumgebungen, ohne dabei zu brechen oder zu reißen und dennoch sensitiv auf die Handhabung von Kleinteilen zu reagieren. Handschuhe in anderen Größen siehe Art.-Nr. 40225, 40226, 40227 und 40229. 5 Beutel x 12 Paar handspezifische, schwarze Handschuhe, 10, (120 insgesamt)
Weitere Informationen:
Marke:
KleenGuard
Farbe:
Blau
Höhe:
13.7 cm
Länge:
41.4 cm
Breite:
25.6 cm
Gewicht:
3.99 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
nicht lagernd
5
pro Flasche
€ 6,95*
ab € 36,36*
€ 45,24*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 31,06*
€ 46,51*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 171,68*
€ 203,63*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
Frei Haus
ab € 195,63*
€ 230,06*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 217,23*
€ 283,42*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Flaschen
€ 45,24*
€ 53,84
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 44,08*
€ 52,46
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 43,08*
€ 51,27
pro Flasche
ab 25 Flaschen
€ 42,32*
€ 50,36
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 41,58*
€ 49,48
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 36,36*
€ 43,27
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Flaschen
Mindestbestellmenge: 5 Flaschen ( entspricht € 226,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.