Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001799583 Herst.-Nr.: 98005 EAN/GTIN: 05027375048272 |
| | |
|
| | |
| Mit der Marke KleenGuard unterstreichen Sie Ihr Engagement für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter. KleenGuard A30 Einweg-Schutzanzüge bieten maximalen Komfort und grundlegenden Schutz für Aufgaben, in denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Geeignet zur Verwendung als Schutz gegen Infektionserreger und biologische Gefahren – EN 14126. Perfekt als Antistatik-Schutz und Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel. Diese leichten und atmungsaktiven Schutzanzüge sind dank gutem Tragekomfort ohne Wärmestau ideal für sensible Einsatzbereiche wie pharmazeutische und verarbeitende Industrie, Ver- und Entsorgung, Elektronik, Landwirtschaft und Farbsprüh-Arbeitsgänge. Diese Schutzanzüge mit Spezialkapuze zum Tragen über einer Atemschutzmaske, durchgehendem Reißverschluss und robusten Überwendlingsnähten bestehen aus doppellagigem Material für mehr Tragekomfort, Sicherheit und Reißfestigkeit und sind weltweit die Schutzkleidung erster Wahl für die Industrie. Schutzanzüge in anderen Größen siehe Art.-Nr. 98001, 98002, 98003, 98004 und 98006. 25x1 weißer Schutzanzug, 2XL (insgesamt 25 Stück) Weitere Informationen: | | Marke: | KleenGuard | Farbe: | Weiß | Höhe: | 39 cm | Länge: | 40 cm | Breite: | 30 cm | Gewicht: | 7.96 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einmaloverall weiß xxl, einmalanzug weiß, einmalanzug, KleenGuard A30, Bekleidung, Schutzanzüge, 98005, 09800500, Flüssigkeitsdichte und partikeldichte Schutzanzüge, Mit Kapuze |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,88* | € 5,15* | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,95* | ab € 4,30* | € 6,47* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,45* | € 8,426* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 117,35* | € 147,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 128,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|