Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KleenGuard A71 Chemikalienschutzanzug 96760 – gelb, M, 1x10 (insgesamt 10 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     494CS-20010033
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     96760
EAN/GTIN:
     05027375026959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
KleenGuard A71 Chemikalienschutzanzug – mit Haube. Ein Einweg-Schutzanzug mit versiegelten Nähten für mehr Sicherheit und Komfort in Bereichen mit hohem Risiko und eine spritzdichte und flüssigkeitsdichte Barriere gegen schädliche Substanzen. Ideal geeignet für Arbeiten mit schädlichen Chemikalien, flüssigkeits-, sprüh- und partikeldicht, hält Sprühnebel und Staub in industriellen Reinigungs- und Wartungsumgebungen mit geringem Druck ab. Erhältlich als: hochgradig gelbe, silikonfreie und antistatische Schutzanzüge, in den Größen M bis XXXL, Bündchen, Bund und Haube elastisch für mehr Komfort und Sicherheit. 10x1 gelber Schutzanzug, M (insgesamt 10 Stück)
Weitere Informationen:
Marke:
KleenGuard
Farbe:
Gelb
Höhe:
25 cm
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
4.74 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 494CS
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 12,00*
ab € 15,21*
€ 18,60*
12 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,88*
€ 22,24*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 16,55*
€ 23,10*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,396*
€ 29,76*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 22,89*
€ 30,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,134
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 186,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 25,00*
ab € 110,00*
€ 12,00*
ab € 275,00*
€ 20,00*
ab € 550,00*
€ 40,00*
ab € 825,00*
€ 60,00*
ab € 1.100,00*
€ 100,00*
ab € 1.650,00*
€ 200,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.