Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Professional Spender für kleine Wischtuchrollen (Artikelnummer 7936) - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel-Nr.:
     C1193-07936000
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7936
EAN/GTIN:
     05027375042515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Unverzichtbar für jedes Unternehmen: Dieser Spender fördert Hygiene und Kostenbegrenzung durch eine kontrollierte Abgabe. Dieser wandmontierte Spender ist ideal für den Einsatz mit Kleenex Hand- und Oberflächendesinfektionstüchern (Artikelnummer 7783) in stark frequentierten Bereichen geeignet, in denen Hygiene besonders geschätzt wird. Das stilvolle und schlanke Design macht den Spender zur perfekten Ergänzung für jede Umgebung. Der Spender besticht durch abgerundete Kanten und kann leicht mit einem Wisch- oder Putztuch gereinigt werden. Die abgeschrägte Oberseite verhindert, dass sich Abfälle, Staub und Schmutz ansammeln Ein gefederter Deckel in der Mitte sorgt für eine schnelle und einfache Befüllung. Dieses Produkt ist Teil unserer aufeinander abgestimmten Kollektion von Waschraumspendern und verleiht jeder Umgebung eine elegante und professionelle Optik. Spendergröße 29, 3cm x 15cm x 15cm (L x B x T). Kompatibel mit Kleenex Hand- und Oberflächendesinfektionstüchern (Artikelnummer 7783). 1 x Kimberly-Clark Professional Spender für kleine Wischtuchrollen - Weiß
Weitere Informationen:
Marke:
Kimberly-Clark Professional
Farbe:
Weiß
Höhe:
16.2 cm
Länge:
29 cm
Breite:
15.5 cm
Gewicht:
0.87 kg
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Dekontaminations-Tücher, Dekontaminationstücher, Desinfektion Tuch, Desinfektions Tuch, Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionstuchspender, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchspender kimberly clark weiß, dekontaminations tücher, desinfektion tuch kleenex, Kimberly-Clark Professional, 7936, Spender, Papierwischtuchspender, Spender für Wischtuchrolle, Spender für Papierwischtücher, Kimberly-Clark Professional 7936, Kimberly-Clark Professional Spender, Kimberly-Clark Professional Wischtuchspender, Kimberly-Clark Professional Papierwischtuchspender, Kimberly-Clark Professional Spender für Wischtuchrolle, Kimberly-Clark Professional Spender für Papierwischtücher, 7936 Spender, 7936 Wischtuchspender, 7936 Papierwischtuchspender, 7936 Spender für Wischtuchrolle, 7936 Spender für Papierwischtücher, Spender für Wischtücher zur Handdesinfektion
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,16* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.