| |
|
| Artikel-Nr.: C1193-07041010 Herst.-Nr.: 7041 EAN/GTIN: 05027375050763 |
| | |
|
| | |
| Der unverzichtbare Rollenspender für jedes Unternehmen. Der Spender ist mit einer Vielzahl von Waschraumprodukten kompatibel und fördert Hygiene und Kostenbegrenzung durch eine kontrollierte Abgabe. Das praktische, leicht zu reinigende Design macht den Spender zur perfekten Ergänzung für jede Waschraumumgebung. Kompatibel mit Scott Handtüchern (Artikelnummer 6681) und WypAll Wischtüchern (Artikelnummern 7123, 7285, 7286, 7294, 7304 und 7308). Spendergröße 14, 8 cm (L) x 29. 6cm (B) x 15cm (T). 1 x WypAll Rollenspender - Weiß Weitere Informationen: | | Marke: | WypAll | Farbe: | Weiß | Höhe: | 15 cm | Länge: | 32.4 cm | Breite: | 15.7 cm | Gewicht: | 0.68 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Papierhandtuchspender Wandhalter, Wandhalter Papierhandtuchspender, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchspender kimberly clark weiß, putztuch spender, kleenex reinigungstuchspender, Kimberly-Clark Professional, 7041, 07041010 |
| | |
| |