Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius Wischtuchspender mit Einzelblattrolle 7018 - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel-Nr.:
     C1193-07018010
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7018
EAN/GTIN:
     05033848037414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem
Handtuchrollenspender
Der unverzichtbare Wischtuchspender für jedes Unternehmen. Der Spender ist mit einer Vielzahl von Waschraumprodukten kompatibel und fördert Hygiene und Kostenbegrenzung durch eine kontrollierte Abgabe. Das elegante und moderne Design macht ihn zur perfekten Ergänzung für jede Umgebung, in der Sauberkeit essenziell ist. Der Spender besticht durch abgerundete Kanten und kann leicht mit einem Wisch- oder Putztuch gereinigt werden. Die abgeschrägte Oberseite verhindert, dass sich Abfälle, Staub und Schmutz ansammeln Unser einzigartiger patentierter Mechanismus verhindert ein Überfüllen des Spenders, garantiert eine einwandfreie Papierentnahme und sorgt für einen geringen Verbrauch. Dieses Produkt ist Teil unserer aufeinander abgestimmten Kollektion von Waschraumspendern und verleiht Ihrem Waschraum eine elegante und professionelle Optik. Kompatibel mit WypAll Wischtüchern (Artikelnummern 7493, 7494, 7393, 7490, 7495, 7395, 7492 und 7491). Spendergröße 27, 8 cm (L) x 27. 6 cm (B) x 22. 6cm (T). 1 x Aquarius Wischtuchspender mit Einzelblattrolle - Weiß
Weitere Informationen:
Marke:
Aquarius
Farbe:
Weiß
Höhe:
29.5 cm
Länge:
28.8 cm
Breite:
24.2 cm
Gewicht:
1.83 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,76* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.