Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution 208V, (5) L21-20 & (1) 50A HW output


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution 208V, (5) L21-20 & (1) 50A HW output Bild 1
APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution 208V, (5) L21-20 & (1) 50A HW output Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SUVTOPT104
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUVTOPT104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution 208V, (5) L21-20 & (1) 50A HW output

  • Inklusive: Installationsanleitung, Benutzerhandbuch
    Abmessungen
  • Maximale Höhe: 1035.00 mm
  • Maximale Breite: 145.00 mm
  • Maximale Tiefe: 175.00 mm
  • Nettogewicht: 11.82 KG
    Umgebung
  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-999.9 Meter
  • Lagerungstemperatur: -50 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.744,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.910,79*
€ 2.273,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.893,31*
€ 2.253,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.826,88*
€ 2.173,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.786,64*
€ 2.126,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.744,83*
€ 2.076,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SURT192RMXLBP3U
ab € 1.491,96*
Ähnlich
APC
SURTA48XLBP
ab € 804,88*
Ähnlich
APC
SURTA48RMXLBP2U
ab € 1.014,45*
Ähnlich
APC
SUVTOPT114
ab € 140,49*
Ähnlich
APC
SUVTOPT112
ab € 154,47*
Ähnlich
APC
SUVTOPT115
ab € 150,50*
Ähnlich
APC
SUVTOPT105
ab € 1.704,77*
Ähnlich
APC
SMX120RMBP2U
ab € 957,10*
Ähnlich
APC
SMX48RMBP2U
ab € 683,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.