Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS X-Series 48V APC External Battery Pack Rack/Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS X-Series 48V APC External Battery Pack Rack/Tower Bild 1
APC Smart-UPS X-Series 48V APC External Battery Pack Rack/Tower Bild 1
APC Smart-UPS X-Series 48V APC External Battery Pack Rack/Tower Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SMX48RMBP2U
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMX48RMBP2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Smart-UPS X-Series 48V APC External Battery Pack Rack/Tower

  • Inklusive: Installationsanleitung, Rack-Montage-Halterung
    Ausgang
  • Nominelle Ausgangsspannung: 48V
    Eingang
  • Nominelle Eingangsspannung: 48VDC
    Batterien und Überbrückungszeit
  • Battery Volt-Amp-Hour Capacity: 864
  • Batterietype: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
  • Akkumontage: Batteriepatrone enthalten
  • Expected Battery Life (years): 3 - 5
  • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 2
    Abmessungen
  • Maximale Höhe: 89.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 490.00 mm
  • Nettogewicht: 28.64 KG
    Conformance
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 685,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,47*
€ 866,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,47*
€ 865,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,73*
€ 852,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,54*
€ 838,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,04*
€ 815,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SURT192RMXLBP3U
ab € 1.499,05*
Ähnlich
APC
SURTA48XLBP
ab € 806,49*
Ähnlich
APC
SURTA48RMXLBP2U
ab € 1.017,67*
Ähnlich
APC
SUVTOPT114
ab € 140,59*
Ähnlich
APC
SUVTOPT112
ab € 153,75*
Ähnlich
APC
SUVTOPT115
ab € 149,50*
Ähnlich
APC
SUVTOPT104
ab € 1.742,91*
Ähnlich
APC
SUVTOPT105
ab € 1.710,88*
Ähnlich
APC
SMX120RMBP2U
ab € 951,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.