Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS VT Input Breaker for 20kVA/208V UPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS VT Input Breaker for 20kVA/208V UPS Bild 1
APC Smart-UPS VT Input Breaker for 20kVA/208V UPS Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SUVTOPT112
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUVTOPT112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-UPS VT Input Breaker for 20kVA/208V UPS

  • Inklusive: Installationsanleitung, Benutzerhandbuch
    Abmessungen
  • Maximale Höhe: 130.00 mm
  • Maximale Breite: 90.00 mm
  • Maximale Tiefe: 70.00 mm
  • Nettogewicht: 2.90 KG
    Umgebung
  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-999.9 Meter
  • Lagerungstemperatur: -50 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, ups 20 kva, Smart-UPS Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,99*
€ 224,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SURT192RMXLBP3U
ab € 1.491,96*
Ähnlich
APC
SURTA48XLBP
ab € 804,88*
Ähnlich
APC
SURTA48RMXLBP2U
ab € 1.014,45*
Ähnlich
APC
SUVTOPT114
ab € 140,49*
Ähnlich
APC
SUVTOPT115
ab € 150,50*
Ähnlich
APC
SUVTOPT104
ab € 1.744,83*
Ähnlich
APC
SUVTOPT105
ab € 1.704,77*
Ähnlich
APC
SMX120RMBP2U
ab € 957,10*
Ähnlich
APC
SMX48RMBP2U
ab € 683,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.